ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 3Ω
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50035257
品番
HS10 3R F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
3
定格電力(W)
10
シリーズ
HS10
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
15.9×16.5×8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応