ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50036386
品番
HS25 100R J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
100
定格電力(W)
25
シリーズ
HS25
許容差
±5%
テクノロジー
巻線
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
パッケージ/ケース
アルミハウジング
全長(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応