ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.8kΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50037418
品番
HS50 1K8J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
14.8×72.5×29.7
シリーズ
HS50
抵抗(kΩ)
1.8
定格電力(W)
50
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+200
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミ、アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
+25
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25