ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 抵抗器 AP826シリーズ 100kΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50038994
品番
AP826 100K F 50PPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,350
販売価格(税別)
¥
38,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.41
寸法(mm)
10.41×4.82×15
ケース形状
モールド
高さ(mm)
15
奥行(mm)
4.82
シリーズ
AP826
抵抗(kΩ)
100
定格電力(W)
25
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
最大温度係数(ppm/℃)
+50
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±50