ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 200mΩ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50039204
品番
AP830 R2 J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,000
販売価格(税別)
¥
40,000
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.67
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
ケース形状
モールド
高さ(mm)
16.52
奥行(mm)
3.44
シリーズ
AP830
定格電力(W)
30
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.66→0.86
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
抵抗(mΩ)
200