ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 100Ω
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
50039405
品番
FCR10 100R J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,500
販売価格(税別)
¥
95,000
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25.4
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
ケース形状
モールド
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
FCR10
定格電力(W)
10
抵抗(Ω)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
最小温度係数(ppm/℃)
-100
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100