ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 10kΩ 10W ±5%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
50039423
品番
FCR10 10K J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,500
販売価格(税別)
¥
95,000
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
10
許容差
±5%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
FCR10
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±50
終端スタイル
はんだ
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
長さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
高さ(mm)
25.4
最小温度係数(ppm/℃)
-50
RoHS指令(10物質対応)
対応