ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 10Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50039475
品番
FCR10 10R J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
10
定格電力(W)
10
許容差
±5%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
FCR
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
はんだ
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
長さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
高さ(mm)
25.4
リードピッチ(mm)
20.32
RoHS指令(10物質対応)
対応