ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 1kΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50039484
品番
FCR10 1K J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
25.4
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
FCR
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
最大温度係数(ppm/℃)
50
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±50