ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 1.2Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50040866
品番
AP836 1R2 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
1.2
定格電力(W)
35
許容差
±5%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
AP836
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±300
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.41×4.82×15
長さ(mm)
10.41
奥行(mm)
4.82
高さ(mm)
15
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応