ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 100Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50040918
品番
AP836 100R J 100PPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.41
寸法(mm)
10.41×4.82×15
ケース形状
モールド
高さ(mm)
15
奥行(mm)
4.82
シリーズ
AP836
定格電力(W)
35
抵抗(Ω)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
リードピッチ(mm)
5.33
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100