ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 20Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50041916
品番
AP851 20R F 50PPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,300
販売価格(税別)
¥
53,000
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.67
寸法(mm)
10.67×16.52×3.44
ケース形状
モールド
高さ(mm)
16.52
奥行(mm)
3.44
シリーズ
AP851
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
20
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
TO-220
最小温度係数(ppm/℃)
-50
テクノロジー
無誘導性
温度係数(ppm/℃)
±50