ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 47Ω
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50042178
品番
AP851 47R J 100PPM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,300
販売価格(税別)
¥
53,000
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
47
定格電力(W)
50
許容差
±5%
シリーズ
AP851
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
長さ(mm)
10.67
奥行(mm)
3.44
高さ(mm)
16.52
リード(mm)
0.86W×0.6T
RoHS指令(10物質対応)
対応