ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 47Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50042187
品番
AP851 47R J 100PPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
47
定格電力(W)
50
許容差
±5%
シリーズ
AP851
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
長さ(mm)
10.67
奥行(mm)
3.44
高さ(mm)
16.52
リードピッチ(mm)
5.34
RoHS指令(10物質対応)
対応