ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
50042284
品番
AP851 5R F 100PPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
5
定格電力(W)
50
許容差
±1%
テクノロジー
無誘導性
シリーズ
AP851
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.67×16.52×3.44
長さ(mm)
10.67
奥行(mm)
3.44
高さ(mm)
16.52
最小温度係数(ppm/℃)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応