Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 800mΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード50042388 品番AP851 R8 J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)50 許容差±5% シリーズAP851 ケース形状モールド 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 寸法(mm)10.67×3.44×16.52 長さ(mm)10.67 奥行(mm)3.44 高さ(mm)16.52 リード線径(Φmm)0.86Wx0.6T RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗(mΩ)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする