ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
50042537
品番
AP101 R1 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
16.01
寸法(mm)
16.01×5.21×20.96
ケース形状
モールド
高さ(mm)
20.96
奥行(mm)
5.21
シリーズ
AP101
定格電力(W)
100
許容差
±5%
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-247
抵抗(mΩ)
100