ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 3.9kΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50043228
品番
ACPP06033K9BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.55
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
0.8
シリーズ
ACPP
抵抗(kΩ)
3.9
定格電力(W)
0.063
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603
最小温度係数(ppm/℃)
-25
テクノロジー
金属皮膜