ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 75Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50043499
品番
ACPP060375RBE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【テクノロジー】金属皮膜
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.55
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
0.8
シリーズ
ACPP
定格電力(W)
0.063
抵抗(Ω)
75
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
モールド
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
0603