ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの キャビネット / プラボックス
ARCOLECTRICの キャビネット
ARCOLECTRICの キャビネットパーツ
Arcolectric 表示灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
定格電圧(V)
110ac
端子種別
ハンダタブ
注文コード
50044244
品番
C027700NAT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
発光色・定格電圧・端子種別
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
【電球】14.6
定格電圧(V)
110ac
端子種別
ハンダタブ
取付穴(mm)
10
発光色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ネオン
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
クロム