ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの キャビネット / プラボックス
ARCOLECTRICの キャビネット
ARCOLECTRICの キャビネットパーツ
Arcolectric 表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
定格電圧(V)
110ac
端子種別
タブ
注文コード
50044339
品番
C0276AANAI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・端子種別
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
【電球】12
定格電圧(V)
110ac
端子種別
タブ
取付穴(mm)
9.5
発光色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ネオン
ベゼルスタイル
突出型