富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1b×2
注文コード
50045922
品番
AR22A5N-1010B
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
接点構成
1a1b×2
ボタン色
黒
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F