Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a×2 注文コード50045931 品番AR22A5N-A0A0B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は接点構成など9種類から選べます 他の種類を見る
種類その他 接点構成1a×2 ボタン色 取付穴径(Φmm)22.3 端子形状ねじ端子 保護構造IP65/IP65F

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする