富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(突形)
接点構成
1b
注文コード
50046017
品番
AR22E0L-01E3W
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
353
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
照光色
乳白
ボタン形状
丸(突形)
光源
LED
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間
使用電圧(V)
AC/DC24
方式
トランスなし
種類
照光式
保護構造
IP65/IP65F
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5