出力電圧(V)5dc
取付方式スルーホール
定格電力(W)8
定格絶縁電圧(V)1.5kdc
最高温度(℃)80
仕様-
タイプBMP、SMT&ThroughHole
シリーズATA
入力電圧(V)9〜75
出力電流(A)1.6
出力点数1
公称電圧(V)【入力】24dc
幅(inch)0.54
高さ(inch)0.31
出力電流範囲(A)0.34〜2
使用電圧範囲(V)-15〜24
最大出力電力(W)8
効率0.82
入力電圧範囲(V)9→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)0.94
パッケージDIP-6
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.8%