ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50048128
品番
LDO010C-005W05-VJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
出力電圧(V)
0.59→5.1dc
長さ(mm)
10.41
幅(mm)
16.51
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
11.35
定格電力(W)
50
最高温度(℃)
+85
出力電流(A)
10
出力点数
1
公称電圧(V)
【入力】12dc
電圧レンジ(V)
【入力】3→13.8dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40