ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(200個)
出力電圧(V)
5.2dc
注文コード
50048137
品番
LGA80D-00DADJJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
5.2dc
長さ(mm)
25.9
幅(mm)
14
取付方式
表面実装
奥行(mm)
12.2
定格電力(W)
200
最高温度(℃)
+85
出力電流(A)
80
出力点数
2
電圧レンジ(V)
【入力】7.5→14dc
効率
95.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
50mV
最低温度(℃)
-40