曜日別特売
BCS M12B4I1-PSC40D-EP02 BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm BALLUFF 50051445

BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様パーシャル注文コード50051445品番BCS M12B4I1-PSC40D-EP02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,225
販売価格(税別)
24,750
スレッドサイズM12×1本体形状バレル形出力方式PNP-NO検出範囲(mm)1→4電源電圧(V)10→30dcターミナルタイプケーブルIP等級IP67最大電圧(V)30/DC取付方式埋込型長さ(mm)61スイッチング電流(mA)100仕様パーシャルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする