BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 機構部品(電子部品)
BELDENの 基板用コネクタ
Belden 丸形コネクタ RKTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
4
動作温度(℃)
-25
注文コード
50053037
品番
RKT4-07/5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・動作温度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
RKT
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
PVC
動作温度(℃)
-25
コンタクト数
4
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス