BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 機構部品(電子部品)
BELDENの 基板用コネクタ
Belden 丸形コネクタ RKTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
5
動作温度(℃)
-25
注文コード
50053055
品番
RKT5-56/5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,676
販売価格(税別)
¥
5,160
この商品は
コンタクト数・動作温度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
RKT
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
PVC
動作温度(℃)
-25
コンタクト数
5
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス