BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 機構部品(電子部品)
BELDENの 基板用コネクタ
Belden 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50053098
品番
RKCW 5/7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
63
端子種別
埋め込みネジ
動作温度(℃)
-25
コンタクト数
5
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス