BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50054245
品番
09.0311.00.04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
6
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
4
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア