Binder ソケットコンタクト 692 シリーズ メス 圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 50055268 品番 61-0896-139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
長さ(mm)21.6 取付方式ケーブルマウント シリーズ692 端子種別圧着 定格電流(A)16 AWG26→22 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 併用可能製品RD24電源コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする