BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder ソケットコンタクト 692 シリーズ メス 圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50055295
品番
61-0897-139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
長さ(mm)
21.6
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
692
端子種別
圧着
定格電流(A)
16
AWG
20
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
銀
併用可能製品
RD24電源コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
5