BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder ソケットコンタクト 700 シリーズ サイズ:2.25mm メス 圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50055304
品番
61-0797-098-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14.3
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
700
端子種別
圧着
定格電流(A)
7
AWG
22→20
コンタクトサイズ
2.25mm
オス・メス
メス
コンタクトめっき
金
併用可能製品
丸型コネクタ