画像準備中

セレクタスイッチ AR22シリーズ

(20件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 接点構成1a1b ノッチ角度(°)60 注文コード50055616 品番AR22PR-011BZ0
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はノッチ数・接点構成・ノッチ角度など48種類から選べます 他の種類を見る

前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意

保護構造操作部:IP65(防油形) 接点構成1a1b フレーム丸フレーム ノッチ角度(°)60 ノッチ数2 取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5 復帰方式自動(左←右) 操作部形状ツマミ形 機械的耐久性20万回以上 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式自動(左←右) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40〜80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)- 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 特殊対応品二種耐熱品 接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A・DC-13(コイル負荷):24V/4A、110V/1.3A、220V/0.45A・DC-12(抵抗負荷):24V/6A、110V/2.5A、220V/1A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50055625
2024-02-10
用途:
サンプル確認
サービス業

現場操作盤と同じかどうか確認の為に購入しました。
スイッチが自動でリターンすることが確認できました。

対象商品:
08509252
2023-03-06
用途:
制御盤組み込み

配線端子が前でも横でも差し込むことができ、狭い場所での配線取り回しが選択できるので重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
08509243
2023-11-13
用途:
制御盤の改造
合同会社シナプスエンジニアリング 様 (製造業)

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

対象商品:
50055625
2022-10-25
用途:
分電盤の「自動-停止-手動」の切替え
大崎電気工業株式会社 様 (製造業)

こちらハネ返りタイプなので買い間違えのないように。

1人が参考にしています
対象商品:
50055607
2022-03-01
用途:
作業現場のメンテナンス
製造業

現状の盤使用ブランドで直ぐ手に入り助かります
出来ればコストパフォーマンス良いモノタロウブランドで
お願いしたいです。

対象商品:
08509234
2021-02-08
用途:
操作盤製作

安いし早いし使いやすいし接点は、ほかの径や押し釦でも流用できるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08509252
2020-04-20
用途:
制御盤の切り替え
紀州なかもと農園 様 (農・林・水産業)

セレクトスイッチはいつも富士電機さんの物を使っています。作業もしやすく気に入っています。

対象商品:
08509252
2019-10-28
用途:
パネル
製造業

AR22PR-311Bを購入しましたが、
ON-OFF-ON
の切り替えに使いました。
トグルスイッチよりも切り替えが軽いですし、見た目で切り替え方向が解りやすいかな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする