BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 620シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
125
注文コード
50056099
品番
99-9207-00-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
取付方式
パネルマウント
コネクタサイズ
サブミニチュア
端子種別
はんだ
シェルサイズ
11.5mm
定格電流(A)
3
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
125
接合型
スナップイン
ボディ向き
ストレート
シリーズ
620
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応