BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 678シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
6
取付方式
ケーブルマウント
注文コード
50056284
品番
99-0610-00-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・取付方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
678
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
6
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
-40
シェルサイズ
19.9mm
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット