BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 682シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
60
材質(ハウジング)
ポリマー
注文コード
50056406
品番
09-0147-70-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,774
販売価格(税別)
¥
4,340
この商品は
定格電流・定格電圧・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
682
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
+85
シェルサイズ
17.5mm
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン