BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 682シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
250
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
50056433
品番
09-0137-70-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
682
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
6
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
真鍮
シェルサイズ
17.5mm
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン