BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
注文コード
50056537
品番
99-4201-00-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・定格電流
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
7
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
シェルサイズ
29mm
定格電流(A)
10
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
250
接合型
スクリューオン
ボディ向き
ストレート
シリーズ
693
材質(ハウジング)
ポリマー
コンタクトめっき
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応