BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
注文コード
50056598
品番
09-4203-00-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
7
端子種別
圧着
シェルサイズ
21.5mm
定格電流(A)
10
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
250
接合型
スクリューオン
ボディ向き
ストレート
シリーズ
693
材質(ハウジング)
ポリマー
ソケットorプラグ
ソケット
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応