BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 712シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
メタル
注文コード
50056939
品番
99-0401-75-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
2
取付方式
ケーブルマウント
コネクタサイズ
サブミニチュア
端子種別
はんだ
シェルサイズ
14mm
定格電流(A)
4
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
125
接合型
スクリューオン
ボディ向き
ライトアングル
シリーズ
712
材質(ハウジング)
メタル
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応