BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 712シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
メタル
注文コード
50056966
品番
99-0409-75-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4
取付方式
ケーブルマウント
コネクタサイズ
サブミニチュア
端子種別
はんだ
シェルサイズ
14mm
定格電流(A)
3
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
125
接合型
スクリューオン
ボディ向き
ライトアングル
シリーズ
712
材質(ハウジング)
メタル
コンタクトめっき
金
RoHS指令(10物質対応)
対応