BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 712シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
メタル
注文コード
50057027
品番
99-0402-75-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
2
取付方式
ケーブルマウント
コネクタサイズ
サブミニチュア
端子種別
はんだ
シェルサイズ
14mm
定格電流(A)
4
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
メス
定格電圧(V)
125
接合型
スクリューオン
ボディ向き
ライトアングル
シリーズ
712
材質(ハウジング)
メタル
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応