09-0424-90-07 Binder 丸形コネクタ 712シリーズ BINDER(ビンダー) 50057237

Binder 丸形コネクタ 712シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)1材質(ハウジング)メタル注文コード50057237品番09-0424-90-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
コンタクト数7取付方式パネルマウントコネクタサイズサブミニチュア端子種別はんだシェルサイズ15mm定格電流(A)1IP等級IP67コンタクトジェンダーメス定格電圧(V)125接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ712材質(ハウジング)メタル動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする