BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
2 , 8
注文コード
50057343
品番
99-0434-500-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
713, 763
定格電圧(V)
125
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
2 , 8
材質(ハウジング)
亜鉛
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ