BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ 4極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50057368
品番
99 0429 24 04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
713
定格電圧(V)
250
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
ポリマー
シェルサイズ
20.5mm
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
接合型
ネジ
コンタクトめっき
金