BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
4
定格電圧(V)
250
注文コード
50057377
品番
99 0429 14 04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
713
定格電圧(V)
250
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
-25
シェルサイズ
20mm
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ