BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
60
注文コード
50057465
品番
99-3481-77-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
713
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
メタル
シェルサイズ
18mm
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン
コンタクトめっき
金